SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432641 Telecomando MT400/630 - 208..277 V 60 Hz / 220..240 V 50/60 Hz - LV432641

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 208...277 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606480020179
Codice prodotto
SNRLV432641
Cod. produttore
LV432641
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
208...277 V


