AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432639 Telecomando MT400/630 - 48..60 Vca 50/60 Hz - LV432639

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432639 Telecomando MT400/630 - 48..60 Vca 50/60 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...60 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480020155

Codice prodotto

SNRLV432639

Cod. produttore

LV432639

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...60 V

Si tratta di un comando a motore standard per i dispositivi Compact NSX 400/630 e PowerPact Multistandard L-frame che consente la carica automatica della molla del dispositivo. Aiuta l'interruttore a garantire un'elevata resistenza meccanica e operazionidi apertura e chiusura facili e sicure. Fornisce un doppio isolamento del lato frontale e tutte le indicazioni rimangono visibili e accessibili. La tensione di controllo di questo modulo del comando a motore è compresa tra 48 VCA e 60 VCA a 50/60 Hz. Il consumo è inferiore a 500 VA. La chiusura tramite lucchetto del dispositivo rimane possibile.