SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432595 Copriterminali lungo - 3 poli - Per INS/INV320..630, NSX400..630 - LV432595

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS400/630
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019975
Codice prodotto
SNRLV432595
Cod. produttore
LV432595
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Accessorio di isolamento per dispositivi a 3 poli Compact NSX 400/630 o EasyPact CVS 400/630. Questo coprimorsetti lungo protegge dal contatto diretto con il circuito di alimentazione. Viene utilizzato per il collegamento frontale con cavi o barre isolate. Può essere montato a monte e a valle di dispositivi fissi, plug-in o estraibili. Permette di raggiungere la distanza di manovra richiesta dalla norma IEC 60947-2. Il passo è di 52,5 mm. Offre un grado di protezione IP40 e la protezione contro gli impatti meccanici IK07.


