SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432501 4 capicorda con separatori di fase - cavi in rame 240 mm² - INS320--630 - LV432501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 240 mm²
Numero dei fori di fissaggio - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS400/630
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019487
Codice prodotto
SNRLV432501
Cod. produttore
LV432501
Produttore
SNR
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
240 mm²
Numero dei fori di fissaggio:
1
Capicorda per Compact NSX 400/630, EasyPact CVS 400/630 o FuPact INFB 200/860. Questi capicorda possono essere usati per cavi in rame da 240 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.