AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432466 Modulo di protezione aggiuntivo per correnti differenziali VigiPacT, ComPacT NSX 400/630, 440da VAC a 550VAC, da 30 mA a 30 A, 3 poli

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 440...550 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...30 A

  • Ritardo massimo di risposta - 4000 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 550 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 440...550 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481298676

Codice prodotto

SNRLV432466

Cod. produttore

LV432466

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

440...550 V

Corrente nominale di guasto:

0.03...30 A

Ritardo massimo di risposta:

4000 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

550 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

440...550 V

Tempo di ritardo regolabile:

Si tratta di un modulo differenziale Vigi per ComPact NSX 400/630 che fornisce una protezione da dispersione a terra. Viene utilizzato per interruttori automatici a 3 poli. La tensione nominale operativa è compresa tra 440 e 550 V AC a 50/60 Hz. La sensibilità della dispersione a terra è regolabile da 30 mA a 30 A. È installata direttamente sui morsetti del dispositivo e aziona direttamente lo sganciatore in caso di guasto a terra. Il modulo differenziale Vigi è auto-alimentato internamente dalla tensione del sistema di distribuzione, anche se alimentato da sole 2 fasi. È conforme alla norma IEC 60947-2, allegato B.