AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV431541 Telecomando MT250 - 208..277 V 60 Hz / 220..240 V 50/60 Hz - LV431541

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV431541 Telecomando MT250 - 208..277 V 60 Hz / 220..240 V 50/60 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 208...277 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480020087

Codice prodotto

SNRLV431541

Cod. produttore

LV431541

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

208...277 V

Si tratta di un comando a motore standard per i dispositivi Compact NSX 250 e PowerPact Multistandard J-frame che consente la carica automatica della molla del dispositivo. Aiuta l'interruttore a garantire un'elevata resistenza meccanica e operazioni di apertura e chiusura facili e sicure. Fornisce un doppio isolamento del lato frontale e tutte le indicazioni rimangono visibili e accessibili. La tensione di controllo di questo modulo del comando a motore è compresa tra 220VCA e 240VAC a 50/60Hz o 208VCA e 277VCA a 60Hz. Il consumo è inferiore a 500 VA. La chiusura tramite lucchetto del dispositivo rimane possibile. Il comando a motore è fornito con un adattatore SDE. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV431541, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Utilizza i sensori e la capacità di elaborazione dell'unità di sgancio Micrologic. È semplice da utilizzare e non richiede software o impostazioni speciali. È immediatamente operativo quando viene collegato a un interruttoreautomatico tramite un cavo ULP. Fornisce anche monitoraggio e controllo con l'uso del modulo applicazioni I/O, del modulo del comando a motore o del modulo di comunicazione dell'interruttore automatico.