AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV430496 MLOGIC-5.2E 160A 4P NSX160/250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV430496 MLOGIC-5.2E 160A 4P NSX160/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480017032

Codice prodotto

SNRLV430496

Cod. produttore

LV430496

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Micrologic 5.2 E (energia) è uno sganciatore elettronico a 4 poli utilizzato sugli interruttori Compact NSX 160/250. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 160 A è la scelta ideale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. La protezione del neutro può essere impostata mediante il tastierino. Micrologic 5.2 E indica i sovraccarichi con i LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Micrologic 5.2 E è dotato di un display che permette la misurazione della corrente e settaggi di precisione. Questo prodotto faparte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.