SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429345 Contatto ausiliario - 1 OC anticipato all'apertura - Per NSX100..250 - LV429345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480020438
Codice prodotto
SNRLV429345
Cod. produttore
LV429345
Produttore
SNR
LV429345 è un contatto singolo ad apertura anticipata che indica la posizione della manovra rotativa per gli interruttori Compact NSX 100/160/250 e PowerPact Multistandard H/J-frame. Un contatto ad apertura anticipata (CAM) insieme a una manovra rotativapuò essere utilizzato per anticipare l'apertura del dispositivo. Il contatto si installa nell'unità della manovra rotativa. Questo contatto ausiliario è un contatto in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è 6 A e il carico minimo è 100 mA a 24 VCC. Le categorie di utilizzo sono AC12/AC15/DC12/DC14. Il telaio Compact NSX e PowerPact può essere dotato di 1 contatto ad apertura anticipata. È conforme alla norma IEC 60947-5-1.


