AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429046 TM25D 25A 4P/3R NSX100/250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429046 TM25D 25A 4P/3R NSX100/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 17...25 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480017940

Codice prodotto

SNRLV429046

Cod. produttore

LV429046

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

17...25 A

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Sganciatore magnetotermico TM-D, utilizzato soprattutto nelle applicazioni di distribuzione dell'industria e del terziario per la protezione dei cavi delle reti alimentate mediante trasformatori. Versione tetrapolare per interruttori con 4 poli di cui 3 protetti.