SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL18FU Unità di controllo magnetica LUCL 4.5...18 A - 110..220 V - CC/CA - LUCL18FU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 18 A
Protezione da cortocircuito - Non ritardato
Con differenziale - no
Tipo di protezione motore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000005760181
Codice prodotto
SNRLUCL18FU
Cod. produttore
LUCL18FU
Produttore
SNR
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
18 A
Protezione da cortocircuito:
Non ritardato
Con differenziale:
no
Tipo di protezione motore:
Altri
Alimentatore esterno necessario:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
66 mm
Profondità:
60 mm




