SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD18BL Unità di controllo avanzata LUCD - Classe 20 - 4,5...18 A - 24 V CC - LUCD18BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110364835
Codice prodotto
SNRLUCD18BL
Cod. produttore
LUCD18BL
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Altri
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
4.5...18 A
Grado di protezione (IP):
IP20