AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCAX6BL Unità di controllo standard LUCA - Classe 10 - 0,15...0,6 A - 24 V CC - LUCAX6BL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCAX6BL Unità di controllo standard LUCA - Classe 10 - 0,15...0,6 A - 24 V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110363814

Codice prodotto

SNRLUCAX6BL

Cod. produttore

LUCAX6BL

Produttore

SNR

Unità di controllo standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB12, LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 0,09 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 0,15-0.6A(Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento. Da utilizzare con una tensione di 24V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).