AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUB320 Base di potenza - TeSys U - 32 A - S/controllo connessioni - LUB320

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUB320 Base di potenza - TeSys U - 32 A - S/controllo connessioni

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Con sganciatore di cortocircuito -

  • Corrente nominale di impiego Ie - 32 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110362800

Codice prodotto

SNRLUB320

Cod. produttore

LUB320

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Con sganciatore di cortocircuito:

Corrente nominale di impiego Ie:

32 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

Altri

Base di potenza avanzata TeSys U, 3 poli (3NO), 32 A/ 690 V, da completare con un'unità di controllo LUC per formare un controller dello starter di inversione TeSys U, per applicazioni motore a 3 fasi fino a 15 kW a 400 V. Base composta da contatti di potenza, bobina di comando, maniglia rotativa, con un design modulare per moduli aggiuntivi per formare un controller dello starter "tutto in uno"con funzioni di protezione e controllo di base o avanzate. È dotato di contatti di segnalazioni ausiliari (1NO+1NC), una morsettiera di collegamento e di otturatori di chiusura che coprono le cavità vuote. Fornisce un elevato potere di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo start-stop garantito per 3600 cicli/ora. Molto compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, con una maniglia rotativa bloccabile con lucchetto. Certificato se usato in combinazione con un'unità di controllo LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).