SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100CBD Controllore per motori LTMR TeSys T - 24 Vcc 100 A per CANopen - LTMR100CBD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Correne nominale di impiego Ie - 5...100 A
Modulo di rilevamento tensione - no
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 20.4...26.24 V
Modulo di rilevamento corrente - sì
Tipo di connessione - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119404723
Codice prodotto
SNRLTMR100CBD
Cod. produttore
LTMR100CBD
Produttore
SNR
Correne nominale di impiego Ie:
5...100 A
Modulo di rilevamento tensione:
no
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
20.4...26.24 V
Modulo di rilevamento corrente:
sì
Tipo di connessione:
Connessione a vite
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite, con contatto:
5
Numero uscite elettroniche:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
6
Ingresso per collegamento termistore:
sì
Ingresso per dispersione a terra:
sì
Ingresso per sensori di temperatura analogici:
sì
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Tipo di interfaccia:
CANOpen
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
DC