SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR08EFM Controllore per motori LTMR TeSys T - 100...240 Vca 8 A per Ethernet TCP/IP - LTMR08EFM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Correne nominale di impiego Ie - 0.4...8 A
Modulo di rilevamento tensione - no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 93.5...264 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V
Modulo di rilevamento corrente - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119404877
Codice prodotto
SNRLTMR08EFM
Cod. produttore
LTMR08EFM
Produttore
SNR
Correne nominale di impiego Ie:
0.4...8 A
Modulo di rilevamento tensione:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
93.5...264 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
0...0 V
Modulo di rilevamento corrente:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
93.5...264 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Tipo di connessione:
Connessione a vite
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite, con contatto:
5
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Numero uscite elettroniche:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di ingressi digitali:
6
Ingresso per collegamento termistore:
sì
Ingresso per dispersione a terra:
sì
Ingresso per sensori di temperatura analogici:
sì
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V