AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGYT2A32 Kit morsettiera Linergy, 32 fori, 16x16 mm² + 16x10 mm², terra o neutro - LGYT2A32

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGYT2A32 Kit morsettiera Linergy, 32 fori, 16x16 mm² + 16x10 mm², terra o neutro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...16 mm²

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005759840

Codice prodotto

SNRLGYT2A32

Cod. produttore

LGYT2A32

Produttore

SNR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

16...16 mm²

Corrente nominale In:

80 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...16 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

16...16 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Tensione nominale:

440 V

Numero di morsetti per polo:

32

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

16...16 mm²

Trasparente:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Privo di alogeni:

no

Questo kit Linergy contiene una morsettiera per il collegamento dei cavi e 2 cover per il collegamento a terra e neutro. Ha 32 partenze, 16x16mm² e 16x10mm² (connessioni a vite). Può essere utilizzato sia per il collegamento a terra che neutro. La corrente nominale [In] è fino a 80 A. La tensione di esercizio nominale [Ue] è fino a 440 V CA. La tensione di isolamento nominale [Ui] è 750 V. Questo kit è compatibile con la gamma Prismaset XS da 13 o 18 moduli e con le gamme Resi9 MP e Mureva. Il supporto per il montaggio sulle diverse gamme è da acquistare separatamente in base alle misure del centralino. Può essere montato sul telaio o sulla guida DIN. Il colore del supporto della morsettiera è nero. Sono incluse la cover blu per il collegamento neutroe quella verde per il collegamento a terra. Il supporto e le cover della morsettiera sono in plastica e il morsetto è in ottone. La temperatura di conservazione va da -25°C a +60°C.