AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGY410028 Morsettiera tatrapolare - 100 A - 28 fori (4 x 7) - LGY410028

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGY410028 Morsettiera tatrapolare - 100 A - 28 fori (4 x 7)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480542084

Codice prodotto

SNRLGY410028

Cod. produttore

LGY410028

Produttore

SNR

Il blocco di distribuzione a vite Linergy DS può essere installato su guida DIN standard o su piastra di montaggio. È dedicato alle installazioni 4P. Numero di poli: 4. La capacità di connessione totale è di 28 fori (4 x 7). La corrente nominale d'impiego Ie è 100 A. La corrente nominale di picco ammissibile Ipk/60ms è 14 kA, Ipk/-ms è 24 kA. La corrente nominale di breve durata ammissibile Icw secondo la norma IEC/EN 60947-7-1 è 3 kA ms/1s. Larghezza in passi da 9 mm: 8 passi. La capacità del morsetto è2 x 7,5 mm di diametro, 5 x 5,5 mm di diametro. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. La tensione nominale di impiego Ue è 230VAC (Ph/n), 440VAC (Ph/Ph). La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Il grado di sporcamento è 3. La categoria di sovratensione è III. Secondo la norma IEC/EN 60947-1 la resistenza dielettrica è 2500 V AC. Le dimensioni sono (H) 100 mm x (L) 71 mm x (P) 50,5 mm. Peso: 210 g. La temperatura di funzionamento è da -25 °C a +55 °C. Il prodotto è conforme a IEC/EN 60947-7-1 e IEC/EN 61439-1 e 2.