SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D18M7 Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 18 A - 220 V CA - LC2D18M7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 18 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 7.46 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110386462
Codice prodotto
SNRLC2D18M7
Cod. produttore
LC2D18M7
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
18 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.46 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...220 V
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no