AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K0610U7 Contattore TeSys LC1K - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440 V 6 A - 230...240 V AC - LC1K0610U7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K0610U7 Contattore TeSys LC1K - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440 V 6 A - 230...240 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110487695

Codice prodotto

SNRLC1K0610U7

Cod. produttore

LC1K0610U7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

1.5 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...240 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

6 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

4 A

LC1K0610U7 è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore non severe, classificato fino a 2,2 kW a 400 V. Compatibile con guide DIN, molto compatto e con collegamenti a morsetti a vite, include una bobina CA da 240 V 50/60Hz e 1 contatto ausiliario NA. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).