AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN023 Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NC - Terminali a molla

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN023 Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NC - Terminali a molla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110820973

Codice prodotto

SNRLADN023

Cod. produttore

LADN023

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys Deca, per contattori LC1D, LC1F e relè di controllo CAD. E' composto da 2 contatti NC (certificazione a specchio NC) fino a 10 A/690 V CA, collegamento mediante morsetti a molla. Montaggio anteriore a scatto,garantisce affidabilità e resistenza elevate. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).