AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD8N20 Blocco contatti ausiliari TeSys - 2 NO - Morsetti a vite - LAD8N20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110384710

Codice prodotto

SNRLAD8N20

Cod. produttore

LAD8N20

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Fissaggio a innesto

Numero di contatti di segnalazione:

0

LAD8N20 è un blocco aggiuntivo di contatti ausiliari di Schneider Electric per contattori TeSys D. Blocco a montaggio laterale, è provvisto di 2 contatti istantanei NA con tensione nominale fino a 10 A 690 V CA. Facile installazione laterale tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi). (RoHS/REACH).