AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3712 Terminale adattatore per morsettiera contattori TeSys Giga 3P LC1G265-500, 45-70 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005757624

Codice prodotto

SNRLA9G3712

Cod. produttore

LA9G3712

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Questi accessori sono adattatori terminali per contattore TeSys Giga 265-500. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Vengono avvitati ai morsetti del contattore per aumentare il passo tra i poli da 45 mm a 70 mm. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.