AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KA1U Modulo soppressore - Circuito RC - 220...250 V CA - LA4KA1U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4KA1U Modulo soppressore - Circuito RC - 220...250 V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 220...250 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 220...250 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3389110230093

Codice prodotto

SNRLA4KA1U

Cod. produttore

LA4KA1U

Produttore

SNR

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

220...250 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

220...250 V

Modulo soppressore TeSys K, per contattori LCxK e relè di controllo CA2KN. Da utilizzare con circuiti di controllo CA a 220-250V, è composto da una protezione RC che limita la tensione transitoria a 3 Uc max. Montaggio ad aggancio sulla parte anteriore del contattore (non sono necessari utensili); è dotato di indicatore LED. Venduto in confezioni da 5 unità. È conforme alla normativa RoHS/REACh.