AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DB3B Modulo soppressore - TeSys D - Diodo limitazione picco bidirezionale - 24 V CC - LA4DB3B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DB3B Modulo soppressore - TeSys D - Diodo limitazione picco bidirezionale - 24 V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diodo

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110336504

Codice prodotto

SNRLA4DB3B

Cod. produttore

LA4DB3B

Produttore

SNR

Funzione:

Diodo

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Con indicazione LED:

no

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D80-D95 (3P), LP1D40-D80 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24 V CC, fornisce protezione ai diodi limitatori dei picchi bidirezionali mediante limitazione della tensione transitoria a 2Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, collegamento ai morsetti della bobina.