SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA2KT2E Blocco contatti ausiliari TeSys - 1 NO + 1 NC - Precablato - LA2KT2E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Ritardo all'eccitazione
Tempo regolabile - 1...30 s
Numero di contatti di scambio - 1
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110230048
Codice prodotto
SNRLA2KT2E
Cod. produttore
LA2KT2E
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Ritardo all'eccitazione
Tempo regolabile:
1...30 s
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Blocco di contatto temporizzato elettronico TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K. Dispone di un contatto 1C/O classificato fino a 2A 240V AC, con un intervallo di impostazione del ritardo di accensione 1-30 s. Da utilizzare per contattori con bobine 24-48V AC/DC (da B7 a E7, da BD a ED). Montaggio anteriore tramite clip, collegamenti mediante fili collegati al contattore. È conforme alla normativa RoHS/REACh.


