SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1SK02 Blocco contatti ausiliari - 1NO+1NC - Per TeSys SK - LA1SK02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Modello - Fissaggio a innesto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110573947
Codice prodotto
SNRLA1SK02
Cod. produttore
LA1SK02
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Modello:
Fissaggio a innesto
Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys SK, per mini contattori LC1SK, LP1SK e mini relè di controllo CA2SK, CA3SK. Dispone di contatti 2NC classificati fino a 10 A /690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA),


