AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ66 Tenuta IP 65 per piastra ant. 60 x 60 mm e comm. camme con mtgo ant. - 5/conf

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ66 Tenuta IP 65 per piastra ant. 60 x 60 mm e comm. camme con mtgo ant. - 5/conf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 0 mm

  • Diametro interno - 22 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 0 mm

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 0

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110552294

Codice prodotto

SNRKZ66

Cod. produttore

KZ66

Produttore

SNR

Diametro esterno:

0 mm

Diametro interno:

22 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

0 mm

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

0

Adatto per filettatura PG:

0

KZ66 è un accessorio di montaggio su porta per l'interruttore-sezionatore Vario di Schneider Electric. Piastra di tenuta per interruttori da V02 a V2 e piastre frontali da 60 x 60 mm. Venduto in confezioni da 5.