AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250SM428 Canalis - Unità di derivazione - 250 A - per NSX e modulari - KSB250SM428

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485137421

Codice prodotto

SNRKSB250SM428

Cod. produttore

KSB250SM428

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

250 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

no

Tipo di prese:

Altri

Numero di prese NEMA:

0

Protezione:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP31

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

407 mm

Larghezza:

278 mm

Altezza:

632 mm

Cassetta di derivazione per blindosbarra, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRKSB250SM428 - CASS DERIVAZ 250A PER NSX E MODULARI