AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB20CG5 CONNETTORE 20A FUSIBILE BS88A1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480005930

Codice prodotto

SNRKSB20CG5

Cod. produttore

KSB20CG5

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

20 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

no

Numero di prese NEMA:

0

Protezione:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

135 mm

Larghezza:

103 mm

Altezza:

165 mm

Cassetta di derivazione per blindosbarra, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRKSB20CG5 - SPINA 20A PER FUS BS88