AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SF5 Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - T0 - 160 A - 3L + PEN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SF5 Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - T0 - 160 A - 3L + PEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Cavo

  • Con selezione di fase - no

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480005732

Codice prodotto

SNRKSB160SF5

Cod. produttore

KSB160SF5

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Cavo

Con selezione di fase:

no

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di conduttori (senza terra):

3

Tipo di prese:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e al sistema di messa a terra TN-C. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 160A a 35 ℃. Montaggio contecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+PEN. Fornisce protezione per fusibili di dimensione 0 (fusibile da ordinare separatamente). Fornisce 1 apertura a destra per piastra perpressacavo FL21 per permettere lo sgancio dell'unità di derivazione mediante manovra rotativa. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.