AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ET43A Elemento rettilineo a misura 250 A da 0,5 a

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza - 1900 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489603175

Codice prodotto

SNRKSA250ET43A

Cod. produttore

KSA250ET43A

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

250 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Numero di poli:

4

Lunghezza:

1900 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

0

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

54 mm

Altezza:

146 mm

Blindosbarra Schneider Electric tipo/modello EL. RETT. A MIS. 250 A DA 0 5 A 1 9M