AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABGD4 Canalis - Alimentazione sx protetta 3L+N+PE 1000 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABGD4 Canalis - Alimentazione sx protetta 3L+N+PE 1000 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A

  • Numero di poli - 4

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485015866

Codice prodotto

SNRKSA1000ABGD4

Cod. produttore

KSA1000ABGD4

Produttore

SNR

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

1000 A

Numero di poli:

4

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

470 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

1229 mm

Altezza:

500 mm

SCHNEIDER ALIMENTAZ SX PROTETTA 1000A DI ALIMENTAZIONE PER BLINDOSBARRA