AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB16CF2 Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - 8,5 x 31,5 - 16 A - L + N + PE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB16CF2 Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - 8,5 x 31,5 - 16 A - L + N + PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003257

Codice prodotto

SNRKNB16CF2

Cod. produttore

KNB16CF2

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

16 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...230 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Tipo di prese:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Unità di derivazione Canalis per KN. È compatibile con condotto sbarre Canalis KN con prese plug-in. La tensione nominale di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz a seconda del dispositivo di protezione. La corrente nominale d'impiego è 16A a 35 ℃. Fornisce una protezione mediante fusibili conforme allo standard NF. Montaggio tramite tecnologia plug-in con selezione di fase. La polarità dell'unità di derivazione è L+N+PE; disconnessione mediante estrazione. La porta/il coperchio possono essere aperti sul lato anteriore. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. Il fermacavi può essere fornito, ma il fusibile deve essere ordinato separatamente. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma EN/IEC 60529. IK06 conforme a EN/IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e IEC 61439-6.