AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCF1YZ Manovra rotativa rossa (massimo 3 lucchetti) per TeSys Vario VN12, VN20, V02...V2 - KCF1YZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato - no

  • Con bloccaporta - no

  • Chiudibile a chiave -

  • Con manopola rosso / gialla -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110216936

Codice prodotto

SNRKCF1YZ

Cod. produttore

KCF1YZ

Produttore

SNR

Con asse prolungato:

no

Con bloccaporta:

no

Chiudibile a chiave:

Con manopola rosso / gialla:

Maniglia di funzionamento TeSys Vario, per selettore TeSys Vario VN12, VN20, da V02 a 2 V. Fornisce una manopola rossa a basso profilo e una piastra frontale gialla da 60x60 mm, per il gruppo selettore-sezionatore principale e di arresto di emergenza. Aziona un corpo interruttore direttamente o attraverso un'estensione dell'albero (da ordinare separatamente). Maniglia lucchettabile, per 3 lucchetti (da ordinare separatamente). Piastra anteriore con indicatori I-O e 4 fori di fissaggio, assicura una protezione IP65 (NEMA di tipo 1 e 12) del montaggio.