SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED22300W Canalis - Elemento rettilineo di trasp. 40 A -3 m -2 circuiti - L+N+PE Bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Modello - Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 6
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005757358
Codice prodotto
SNRKBB40ED22300W
Cod. produttore
KBB40ED22300W
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Modello:
Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
6
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
0
Flessibile:
no
Numero RAL:
9003
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm