AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAC1H Testa commutatore 45 x 45mm - nera - leva nera - etichetta neutra da incidere - KAC1H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAC1H Testa commutatore 45 x 45mm - nera - leva nera - etichetta neutra da incidere

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato -

  • Con bloccaporta - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Con manopola rosso / gialla - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110980486

Codice prodotto

SNRKAC1H

Cod. produttore

KAC1H

Produttore

SNR

Con asse prolungato:

Con bloccaporta:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con manopola rosso / gialla:

no

La testa di comando Harmony K di Schneider Electric misura 45 x 45 mm. Di colore nero, ha una leva nera. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 22 e 16 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questa testa di comando di colore nero per diametri da 22 mm è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.