AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2SE50320Z Commutatore speciale - K2SE50320Z

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2SE50320Z Commutatore speciale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di poli - 0

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

2050000003806

Codice prodotto

SNRK2SE50320Z

Cod. produttore

K2SE50320Z

Produttore

SNR

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

no

Numero di poli:

0

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Materiale (del corpo):

Altri

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

SCHNEIDER COMMUTATORE SPECIALE ROTATIVO