SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1H014ULH Commutatore a camme - 4 POLI - 90° - 12 A - multifissaggio - K1H014ULH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - no
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110978674
Codice prodotto
SNRK1H014ULH
Cod. produttore
K1H014ULH
Produttore
SNR
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
no
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite


