SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F013U Commutatore - 3 poli - 30° - 12 A - per Ø22 mm - K1F013U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - no
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110443837
Codice prodotto
SNRK1F013U
Cod. produttore
K1F013U
Produttore
SNR
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
no
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite


