SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1B006T Commutatore - 1 POLO - 30° - 12 A - per Ø22 mm - K1B006T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 6
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110443424
Codice prodotto
SNRK1B006T
Cod. produttore
K1B006T
Produttore
SNR
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
6
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite


