AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM9 Controllore permanente di isolamento Vigilohm IM9 115/415 Vca

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM9 Controllore permanente di isolamento Vigilohm IM9 115/415 Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Soglia di impedenza 1 - 2...500 kOhm

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480321658

Codice prodotto

SNRIMD-IM9

Cod. produttore

IMD-IM9

Produttore

SNR

Soglia di impedenza 1:

2...500 kOhm

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

72 mm

Soglia di impedenza 2:

1...250 kOhm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

115...115 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

125...250 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione misurabile:

480...480 V

Frequenza nominale di funzionamento:

45...440 Hz

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. In conformità alle norme vigenti, si raccomanda di dotare i sistemi di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Il dispositivo è dedicato al monitoraggio dei sistemi AC puri di piccole dimensioni con disturbi limitati. Misura la resistenza di isolamento del sistema iniettando una corrente DC tra la rete e la terra. La configurazione sarà eseguita a seconda dell'installazione. Le impostazioni possono essere eseguite nella parte anteriore del dispositivo. Possono essere impostate le soglie di allarme e di pre-allarme. Include una funzione di autodiagnostica manuale. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e ilrelè di allarme torna alla normalità. Il prodotto può essere installato su guida DIN.