SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILS2K851PC1A0 LEXIUM ILS MOTEUR-PAS 24-48V ETH-IP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore passo-passo
Tensione nominale - 24 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione - AC / DC
Corrente nominale - 5 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000005757143
Codice prodotto
SNRILS2K851PC1A0
Cod. produttore
ILS2K851PC1A0
Produttore
SNR
Modello:
Motore passo-passo
Tensione nominale:
24 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione:
AC / DC
Corrente nominale:
5 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di costruzione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di poli:
6
Coppia nominale:
2 Nm
Materiale (del corpo):
Altri
Esecuzione estremità albero:
Altri
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di efficienza del motore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC:
Altri
Ciclo di sollecitazione:
Altri
Metodo di raffreddamento:
Altri
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altri