AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PC1A4 Motore brushless CC 24..48V- EtherNet/IP- L = 174 mm- 115:1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PC1A4 Motore brushless CC 24..48V- EtherNet/IP- L = 174 mm- 115:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005757068

Codice prodotto

SNRILE2K661PC1A4

Cod. produttore

ILE2K661PC1A4

Produttore

SNR

L'azionamento motorizzato integrato con motore DC brushless a 6 poli dispone di un'interfaccia di comunicazione EtherNet/IP integrata e di un albero a chiave senza freno d'arresto. Il motore brushless DC con una tensione di alimentazione nominale di 24V,48V DC, un consumo di corrente di picco di 7000mA e una velocità nominale di 44RPM a 48V. Le dimensioni dell'albero sono 10 mm (diametro) x 25 mm (lunghezza). È dotato di connettori industriali per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP41 (boccola albero) e IP54 (totale eccetto boccola albero). Le sue dimensioni sono 174 mm (lunghezza) x 66 mm (larghezza) e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 4 mm (profondità) x 16 mm (diametro) con foro di montaggio da 73,54 mm. Pesa 1,85 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, produzione elettronica e applicazioni di tecnologia medica. Questo prodotto è certificato da CE, TUV, CUL e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3, EN 61800-3 2001, EN/IEC 50178, EN 61800-3 2001-02, IEC 61800-3, Ed 2 e EN 50347. Supporta il montaggio a flangia da 66 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Le unità integrate Lexium integrano motore, controller di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzione di sicurezza in un unico dispositivo. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.