AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE1F661PB1A1 Motore brushless CC 24..36 V - interfaccia CANopen DS301 - L = 174mm - 18:1 - ILE1F661PB1A1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE1F661PB1A1 Motore brushless CC 24..36 V - interfaccia CANopen DS301 - L = 174mm - 18:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione - DC

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005757020

Codice prodotto

SNRILE1F661PB1A1

Cod. produttore

ILE1F661PB1A1

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione:

DC

Corrente nominale:

10 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

3.1 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Si tratta di un motore DC brushless con dentatura diritta, senza freno d'arresto. Il feedback viene creato con un encoder BLDC. La sua velocità nominale è 225 giri/min a 24 VCC, 270 giri/min a 36 VCC. La coppia nominale è 3,1 Nm a 24 VCC e 3,5 Nm a 36 VCC. Il motore integrato riduce la quantità di spazio necessaria per una macchina consolidando i componenti ed eliminando la necessità di armadi. Le sue velocità di trasmissione sono 50, 100, 125, 250, 500, 800 e 1000 kbaud. Il suo rapporto di riduzione è di 18 per 1. Il collegamento elettrico viene eseguito su un connettore della scheda a circuito stampato. Le dimensioni della flangia del motore sono 66 mm. Viene installato con 4x fori di montaggio da 4,4 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è73,54 mm. Pesa 1.85 kg. Integra un'interfaccia CANopen DS301. Questo prodotto è certificato da CUL, TÜV e UL. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.