AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZSURDP Cavo remotazione 3m per SCU/STU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZSURDP Cavo remotazione 3m per SCU/STU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 0

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864175614

Codice prodotto

SNRHMIZSURDP

Cod. produttore

HMIZSURDP

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

0

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Questo cavo di collegamento del modulo del controller remoto consente il montaggio separato del modulo del controller e del modulo dello schermo sulla guida DIN (ad esempio, all'interno di un cabinet). La lunghezza di questo cavo è di 3 m. Il design integrato di Harmony SCU ottimizza le funzionalità semplificando l'installazione. Harmony SCU (ex Magelis SCU) è progettato per funzionare con EcoStruxure Machine Expert e fornisce funzionalità adeguate per il controllo di macchine di piccole dimensioni.