AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZRA1 Tastiera USB luminosa 5 tasti funzione c/retroilluminazione a LED multicolore - HMIZRA1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZRA1 Tastiera USB luminosa 5 tasti funzione c/retroilluminazione a LED multicolore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Altri

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 5

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864167152

Codice prodotto

SNRHMIZRA1

Cod. produttore

HMIZRA1

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Quadrato

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Altri

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

5

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

5 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Altri

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Il tastierino USB Schneider Electric per HMI è alimentato tramite USB ed è compatibile con i pannelli operatore Harmony. IP65 e 5 tasti funzione multi-colore. Questo switch USB luminoso è ideale come tasti funzione abbinati ad un HMI, dove sono necessarie operazioni ripetitive e affidabili in ambienti sporchi, pur mantenendo il pannello touch pulito e protetto. Permette agli operatori di avere un controllo continuo sul processo senza contatto con le dita su schermi potenzialmente contaminati in industrieper il food & beverage. Offre resistenza all'acqua e può funzionare in ambienti gravosi.