AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISTM6400 STM6 con schermo da 7 pollici

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISTM6400 STM6 con schermo da 7 pollici

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 0...24 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 800

  • Max. risoluzione verticale - 480

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481856418

Codice prodotto

SNRHMISTM6400

Cod. produttore

HMISTM6400

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...24 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

800

Max. risoluzione verticale:

480

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Diagonale dello schermo:

7 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

2

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Con display a colori:

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Con tastierino numerico:

no

Con interfaccia SW:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

16000000

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Altezza della cornice frontale:

137.2 mm

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Touch resistivo

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

57.7 mm

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Numero livelli di grigio / blu del display:

16

Memoria Applicazioni / Backup:

1000000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzionali, programmabili:

0

Con visualizzazione dei messaggi:

no

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

no

Possibile visualizzazione dati di processo (output):

no

Possibile assegnazione dati di processo (input):

no

Con prescrizioni (operative):

no

Numero di livelli protetti con password:

0

Con uscita stampante:

no

Numero di lingue online:

0

Componenti software aggiuntivi, scaricabili:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

13

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

201.2 mm

Questo Basic HMI appartiene alla gamma Harmony ST6/STM6 di Schneider Electric. L'HMI resistivo a singolo tocco presenta un indicatore di stato multicolore che mostra le varie modalità di funzionamento. Questa interfaccia HMI ha una dimensione di 7 pollici con 16 milioni di colori e una risoluzione di 800 x 480 pixel (WVGA). È un HMI modulare con sistema di montaggio mediante un uinico foro da 22 mm e supportato dal software EcoStruxure Operator Terminal Expert per un'esperienza utente intuitiva. Dispone di una CPU da 800 MHz di tipo ARM Cortex-A8, di una memoria dispositivo da 1 GB, di una memoria dati utente da 128 MB e di una memoria di backup da 512 KB. Questo HMI ST6 supporta 2 porta Ethernet, 1 porta COM1 (RS-232C o RS-485), 1 porta USB Tipo A 2.0 di tipo A e 1 USB 2.0 porta Micro-B. Dimensioni: 208 mm (larghezza) x 153 mm (altezza) x 45 mm (profondità); peso: 0,80 Kg. È progettato per l'impiego in settori quali imballaggio, alimenti e bevande, tessile, apparecchiature HVAC e compressori, e anche per gli utenti finali che devono effettuare la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme alle norme EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e certificato CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. La gamma è progettata per soddisfare le esigenze degli operatori di macchine semplici offrendo buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica end-to-end grazie a EcoStruxure Secure Connect Advisor e costi competitivi. Assicura diversi gradi di protezione: IP65F, tipo 1, tipo 4X (solo per uso interno), tipo 12 e tipo 13 (sul pannello anteriore, se correttamente installato in un armadio).