AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT752 Display 15.6 Wide FWXGA 1366x768 GTU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT752 Display 15.6 Wide FWXGA 1366x768 GTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Diagonale dello schermo - 15.6 inch

  • Max. risoluzione orizzontale - 1366

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481203465

Codice prodotto

SNRHMIDT752

Cod. produttore

HMIDT752

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Diagonale dello schermo:

15.6 inch

Max. risoluzione orizzontale:

1366

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Max. risoluzione verticale:

768

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware USB:

2

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Numero di altre interfacce hardware:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Massima capacità di memoria:

0 MB

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sistema operativo preinstallato:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Con touch screen:

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Profondità di incasso:

69 mm

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Tastiera integrata:

no

Numero di tasti funzionali:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Mouse integrato (Touchpad):

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Temperatura di esercizio:

0...55 °C

Con disco rigido:

no

Con lettore floppy-disk:

no

Con altri supporti di memorizzazione:

no

Possibile configurazione personalizzata:

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

0

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Fissaggio su base da tavolo:

no

Fissaggio su palo / braccio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

414 mm

Altezza della cornice frontale:

295 mm

Il touch screen è dotato di un display LCD TFT a colori da 15,6"che supporta una risoluzione FWXGA di 1366 x 768 pixel. È dotato di connessioni USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo mini B integrate. Il pannello touch è progettato con tecnologia capacitiva multi-touch (PCT) 50 milioni di cicli. Questo schermo a sfioramento ha 16 milioni di colori e 50.000 ore di durata della retroilluminazione. È un prodotto classificato IP66/IP67 e NEMA 4X. Le sue dimensioni sono 414 mm (larghezza) x 69 mm (profondità) x 295 mm(altezza). Pesa 5 kg. È adatto per macchine complesse, alimenti/bevande, acqua, acque reflue, miniere, minerali, imballaggi in metallo e applicazioni di trasporto. Questo prodotto è certificato da RCM, CULus, CE e KC. È conforme alle norme UL 508, ANSI/ISA 12-12-01, classe I divisione 2 CSA C22.2 n. 213, CSA C22.2 n. 142 e IEC 61132-2. Questo display è compatibile con tutte i Box Premium e Open Harmony GTU. Supporta il montaggio su pannello per l'installazione all'interno. I prodotti Harmony GTU (ex Magelis GTU) sono pannelli universali che includono interfacce simili a smartphone e tecnologia wireless.