AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAX415 Sganciatore minima tensione INRS TeSys GV-AX 415-440 V CA 50Hz - GVAX415

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAX415 Sganciatore minima tensione INRS TeSys GV-AX 415-440 V CA 50Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 415...440 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110346336

Codice prodotto

SNRGVAX415

Cod. produttore

GVAX415

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

415...440 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 415-440V AC 50 Hz per interruttori per motori GV2ME usati in sistemi di sicurezza. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc, possibile apertura tra 0,35-0,7 Uc. La chiusura dell'interruttore è possibile solo quando la tensione di alimentazione è applicata nell'intervallo 0,85 - 1,1 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme(EC, UL, CSA, CCC, EAC, INRS, VDE 0113).