AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU055 Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 48 V CA 50Hz - GVAU055

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU055 Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 48 V CA 50Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110345872

Codice prodotto

SNRGVAU055

Cod. produttore

GVAU055

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 48V AC 50 Hz, per interruttori per motori GV 2, GV3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamentomediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).